Łożyska kulkowe zwykłe Timken ER 14
Wkładkowe łożysko kulkowe z wkrętem ustalającym
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:ER 14
Rubix:433352
EAN:0087796054547




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 22.225 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 34.84 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko ER14
Łożysko zaciskowe, podkładka uszczelniająca typu B po obu stronach łożyska, pierścień osadczy, cylindryczna powierzchnia zewnętrzna, mocowanie za pomocą wkrętu ustalającego
Timken Fafnir ER14 to wkładkowe łożysko kulkowe o głębokim rowku w rozmiarze calowym, z wydłużonym pierścieniem wewnętrznym, blokadą na wkręt ustalający i uszczelnieniem obustronnym. Przeznaczone do niskiego tarcia przy rozruchu i pracy.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 22.225 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 34.84 mm |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | er |
| Materiał | stal |
| Kosz | nylon |
| Stabilizacja termiczna | koszyk z nylonu 6/6 termicznie stabilizowanego |
| Prędkość graniczna | 4540 rpm |
| Średnica rozwiercania | 22.225 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7814.4 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 15495.6 N |
| Ciężar | 0.218 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 127,37 Netto
/ Sztuka
zł 156,67 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie