Końcówka dynamometryczna Gedore 7218-41
Wkładki do klucza oczkowego 9 x 12-7312
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gedore:7218-41
Rubix:571379
Producent:7696300
EAN:4002805728413



Szczegóły produktu : Klucz oczkowy wtykowy 14x18 7218-41 7696300
Rectangular ring end fitting SE 14x18, 41 mm For accessing bolts in cramped and hard-to-reach locations, easy to change Forged Chrome-vanadium steel, matt chrome-plated With eject-pin for unlocking
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 225 g |
|---|---|
| Otwór | 41 mm |
| Długość | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 246,8 Netto
/ Sztuka
zł 303,56 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie