Końcówka dynamometryczna Gedore 7218-32
Wkładki do klucza oczkowego 9 x 12-7312
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gedore:7218-32
Rubix:571377
Producent:7695920
EAN:4002805728321




Informacje techniczne
| Otwór | 32 mm |
|---|---|
| Prędkość załadowana | stiftborging |
| Długość | 79.8 mm |
Szczegóły produktu : Klucz oczkowy wtykowy 14x18 7218-32 7695920
Końcówka oczkowa prostokątna SE 14x18, 32 mm Do dostępu do śrub w ciasnych i trudno dostępnych miejscach, łatwa do wymiany Kuta Stal chromowo-wanadowa, matowo chromowana Z kołkiem wyrzutowym do odblokowania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 165 g |
|---|---|
| Otwór | 32 mm |
| Prędkość załadowana | stiftborging |
| Długość | 79.8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 229,74 Netto
/ Sztuka
zł 282,58 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie