Referencje
Gedore:8146-3
Rubix:758344
Producent:1830848
EAN:4010886855218


Informacje techniczne
| Kształt nosa | spiczasty |
|---|---|
| Wydajność cięcia | 4 mm |
| Ciężar | 16 g |
Szczegóły produktu : Wkładka do odizolowywania 8146-3 1830848
Module insert with V-blade Self-adjusting cutting and stripping tool (No. 8146) for modern electrical installations and equipment circuitry (90 % of all wires can be stripped without any adjustment of the tool) The use of easily exchangeable module inserts allows accurate stripping of a wide range of insulation materials, including PVC and PTFE, with just one tool Flat blade included in delivery Dimensions: 191 x 123 x 20 mm Stripping capacity: 8146-1 with flat blade: 0.02-10 mm2 / AWG 34-8 (for PVC insulation) 8146-2 with round blade: 4-16 mm2 / AWG 10-5 8146-3 with V blade: PTFE 0.1-4 mm2 / AWG 28-12 (for all types of insulation) Cutting values: Flexible wires up to 10 mm2 / AWG 8 Rigid wires up to 1.5 mm2 / AWG 16
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 16 g |
|---|---|
| Kształt nosa | spiczasty |
| Wydajność cięcia | 4 mm |
| Ciężar | 16 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 161,19 Netto
/ Sztuka
zł 198,26 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie