Referencje
Facom:PL.IH
Rubix:671559
EAN:3148519018530
Szczegóły produktu : Wkładka do zestawu S.2LPB PL.IH
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Długość | 420 mm |
|---|---|
| Wysokość | 43 mm |
| Szerokość | 240 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 92,4 Netto
/ Sztuka
zł 113,65 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie

