Akcesoria do nacinania gwintów Fortis Tools 33510019, 9346400019
Wkładka szybkowymienna do uchwytów szybkowymiennych do gwintowników, typ FES 1
Zobacz informacje techniczneReferencje
Fortis Tools:33510019, 9346400019
Rubix:3048920
Producent:4317784718264
EAN:4317784718264
Szczegóły produktu : Wkładka szybkowymienna ES 1 6,30mm
Wkładka szybkowymienna do uchwytów szybkowymiennych do gwintowników, typ FES 1
Wykonanie: z wbudowanym sprzęgłem bezpieczeństwa ograniczającym moment obrotowy.
Wykonanie: z wbudowanym sprzęgłem bezpieczeństwa ograniczającym moment obrotowy.
Szybkomienny wkład ES 1 6,30mm FORTIS
Szybkomienny wkład do szybkomiennego uchwytu do gwintowania, Typ FES 1 Wykonanie: Z wbudowanym sprzęgłem bezpieczeństwa ograniczającym moment obrotowy. Wskazówka: Prosimy stosować szybkomienne wkłady do gwintów Format Excellent wyłącznie z oryginalnymi uchwytami do gwintowania Format Excellent.
Szybkomienny wkład do szybkomiennego uchwytu do gwintowania, Typ FES 1 Wykonanie: Z wbudowanym sprzęgłem bezpieczeństwa ograniczającym moment obrotowy. Wskazówka: Prosimy stosować szybkomienne wkłady do gwintów Format Excellent wyłącznie z oryginalnymi uchwytami do gwintowania Format Excellent.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | fes1 |
|---|
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 256,07 Netto
/ Sztuka
zł 314,97 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie