Elastyczne złącze Timken QF175BINSERT
Wkładka elastomerowa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Timken:QF175BINSERT
Rubix:525241
EAN:0883450052375



Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łącznik QF175BINSERT
Timken QUICK FLEX QF175BINSERT (niebieska poliuretanowa wkładka elastomerowa) do sprzęgieł o dużym momencie obrotowym. Zakres temperatur pracy -50 do 100 °C.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 175 |
|---|---|
| Materiał | poliuretan |
| Maksymalna temperatura | 100 °C |
| Całkowita długość | 59.7 mm |
| Średnica zewn. | 187.2 mm |
| Nominalny moment obrotowy | 752.03 N.m |
| Maksymalna prędkość | 4200 rpm |
| Przesunięcie kątowe | 1.3 ° |
| Typ | wkładka elastomerowa |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 629,24 Netto
/ Sztuka
zł 773,97 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie