Filtr sprężonego powietrza Festo MS6-LFX-HF

Wkład

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:MS6-LFX-HF
Rubix:2924004
Producent:552094
EAN:4052568193539
brand logo

Informacje techniczne

Średnica gwintowania (cal)1/2 ''
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Wkładka do filtra z węglem aktywnym MS6-LFX-HF


Wkład filtra z węglem aktywnym MS6-LFX-HF do serii MS. Powietrze sprężone nielubrykowane. Rozmiar=6, Seria=MS, Klasa odporności na korozję KBK=2, Uwaga dotycząca materiału=bez miedzi ani PTFE, Informacja o materiale filtra=węgiel aktywny

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica gwintowania (cal)1/2 ''
Typactiefkool-filterpatroon ms6-lfx-hf 552094
Materiałwęgiel aktywny
Przepływ objętościowy2500 l/min
Min. ciśnienie robocze0 bar
Maksymalne ciśnienie serwisowe20 bar
Min. temperatura60 °C
Maksymalna temperatura60 °C
458,87 Netto
/ Sztuka
564,41 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie