Filtr sprężonego powietrza Festo MS12-LFP-E

Wkład

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:MS12-LFP-E
Rubix:2896976
Producent:537144
EAN:4052568088019
MS12-LFP-E Filter cartridge

Informacje techniczne

Dokładność filtrowania40 µm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Wkład filtra MS12-LFP-E 537144


Wkład filtra MS12-LFP-E do serii MS. Dokładność filtracji 40 µm. Rozmiar=12, Seria=MS, Dokładność filtracji=40 µm, Klasa odporności na korozję KBK=2, Waga produktu=295 g

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna352 g
Dokładność filtrowania40 µm
Typfilterpatroon ms12-lfp-e 537144
Materiałbrąz spiekany
Przepływ objętościowy16000 l/min
Min. ciśnienie robocze0.8 bar
Maksymalne ciśnienie serwisowe20 bar
Maksymalna temperatura60 °C
Połączenieaansluitplaat/connector: g1; g1 1/4; g1 1/2; g2
182,95 Netto
/ Sztuka
225,03 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie