Referencje
Gedore:EI-1100 CT1-350
Rubix:758345
Producent:2835959
EAN:4010886939567

Szczegóły produktu : Wkładka gąbkowa 1/2 L-BOXX EI-1100 CT1-350 2835959
Z dwu- i trzyramienną belką poprzeczną. Ze smukłymi hakami z litej stali oraz przedłużkami. Dodatkowo do samodzielnego montażu dołączone są bardzo smukłe haki ściągające do ciasnych przestrzeni montażowych. Możliwe połączenie 12 różnych ściągaczy. Średnica zewnętrzna do 130 mm, średnica wewnętrzna do 170 mm przy głębokości rozpięcia 200 mm.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 100 g |
|---|---|
| Liczba przedziałów | 9 |
| Długość | 230 mm |
| Wysokość | 157.5 mm |
| Szerokość | 310 mm |
| Materiał | pianka |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 134,92 Netto
/ Sztuka
zł 165,95 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
