Wkładka łożyskowa z mocowaniem na wkręty RHP 1140-1.1/2CG

Wkład łożyska Self-Lube

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

RHP:1140-1.1/2CG
Rubix:604276
Producent:1140-1.1/2CG R
EAN:00747023041923
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.38.1 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość49.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko 1140-1.1/2CG


RHP Self-Lube, Silver-Lube, Life-Lube and Molded-Oil units include two basic components, the insert and the housing. Każda jednostka składa się z uszczelnionego jednorzędowego łożyska kulkowego o sferycznej średnicy zewnętrznej i wydłużonym pierścieniu wewnętrznym, zamontowanego w obudowie typu pillow block lub obudowie kołnierzowej. Sferyczne dopasowanie kompensuje początkowe niedokładności osiowania. Łożyska samosmarujące są dostępne z różnymi metodami blokowania do montażu na wałach z ciasnym dopasowaniem. Ta cecha w połączeniu z pełną gamą uszczelnień do wszystkich środowisk sprawia, że nasze jednostki są bardzo wszechstronne.

Mocne strony

•Dwuczęściowa, nitowana, wysokowytrzymała metalowa klatka ze stali lub stali nierdzewnej
Sferyczne posadowienie umożliwia kompensację początkowego niewspółosiowania podczas montażu
Możliwość ponownego smarowania jest standardem dla łożysk Self Lube. Opcje Molded-Oil nie wymagają ponownego smarowania
Super-wykończone bieżnie zapewniają cichą i wydajną pracę
Osłona zapewniająca dodatkową ochronę łożyska i bezpieczeństwo. Dostępna w stali dla jednostek Self-Lube lub z tworzywa sztucznego dla jednostek Silver-Lube
Hartowana, wysokiej jakości stal stosowana do pierścieni wewnętrznych i zewnętrznych
Wysokiej jakości obudowa z żeliwa o sztywnej, jednoczęściowej konstrukcji. Dostępna również w wysokiej jakości termoplastiku lub obudowie z odlewu stali nierdzewnej
Zastosowano sprawdzony uszczelniacz z pojedynczą wargą; dostępne także uszczelnienia z potrójną wargą oraz odrzutniki
Standardowo dostępne: blokada wału śrubą dociskową, kołnierz ekscentryczny oraz tuleja stożkowa
Dostępne wkłady HLT zaprojektowane do niezawodnej pracy w ekstremalnych temperaturach
Asortyment jednostek montowanych NSK obejmuje: Pillow blocks, Life-Lube, Silver-Lube itp.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna910 g
Średnica wewn.38.1 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość49.2 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Seria1100cg
Materiałstal łożyskowa o wysokiej czystości
Prędkość graniczna4000 rpm
Typ smarowaniasmar
Całkowita szerokość łożyska49.2 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r19900 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr32500 N
Smarshell gadus s2 v100 2
Ciężar0.91 kg
154,48 Netto
/ Sztuka
190,01 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie