Referencje
Dormer:A100N28
Rubix:440257
EAN:7320760028902




Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 3.57 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 70 mm |
| Długość cięcia | 39 mm |
Szczegóły produktu : Wiertło kręte HSS NO. 28 A100N28
Wiertła kręte z serii A100 marki Dormer Pramet to uniwersalne narzędzia wykonane ze stali szybkotnącej HSS, przeznaczone do precyzyjnego wiercenia w szerokim zakresie materiałów. Dzięki standardowi DIN 338, kątowniowi wierzchołkowemu 118° oraz cylindrycznemu chwytowi zapewniają stabilną pracę i wysoką dokładność otworów. Specjalna obróbka powierzchni typu steam tempered zwiększa odporność na zużycie i poprawia odprowadzanie wiórów.
Zastosowania
Wiertła A100 sprawdzają się w obróbce stali, stali nierdzewnej, żeliwa oraz metali nieżelaznych, oferując efektywne wiercenie do głębokości do 4xD bez konieczności wycofywania narzędzia. To niezawodne rozwiązanie do zastosowań warsztatowych i produkcyjnych, zarówno w pracy ręcznej, jak i maszynowej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wiercenia | 3.57 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 70 mm |
| Długość cięcia | 39 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| DIN standard | din 338 |
| Materiał skrawający | hss |
| Kąt szczytowy | 118 ° |
| Średnica ogona | 3.57 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie