Drabina wielofunkcyjna / teleskopowa Faraone TELES.T6SA
Wieszak do drabin
Zobacz informacje techniczneReferencje
Faraone:TELES.T6SA
Rubix:2902252
Producent:TELES.T6SA







Informacje techniczne
| Maksymalna wysokość robocza | 4.86 m |
|---|---|
| Długość po złożeniu | 1.85 m |
| Długość po rozłożeniu | 5.86 m |
Szczegóły produktu : Drabina teleskopowa wielofunkcyjna 12+12 szcz. nitowana
Model. SUPER TELES
Super profesjonalna aluminiowa drabina teleskopowa ze stabilizatorami
Drabina posiada ergonomiczny uchwyt bezpieczeństwa do zahaczania, odczepiania i wydłużania drabiny.
STABILIZATORY: po zakupie standardowego produktu ( kod produktu TLES.T4S, TELES.T5S ) klient w opakowaniu otrzyma krótki żółty stabilizator. Można go samodzielnie zamontować do fabrycznie wywierconych dziur.
Przy zakupie modelu TELES.T6SA klient otrzyma w opakowaniu składany, rurowy stabilizator oraz wzmocnienie do pozycji wysuniętej. Montaż samodzielny do do fabrycznie wywierconych dziur.
OPCJONALNIE jest możliwość dokupienia BRTELES –dodatkowa platforma z dwoma stopniami o głębokości 15 cm z poręczą o wysokości 60 cm.
Podest wyprodukowany wg normy EN 131 oraz zgodnie z wieloletnią wiedzą inżynierską firmy Faraone Poland Sp. z o. o.
Super profesjonalna aluminiowa drabina teleskopowa ze stabilizatorami
Drabina posiada ergonomiczny uchwyt bezpieczeństwa do zahaczania, odczepiania i wydłużania drabiny.
STABILIZATORY: po zakupie standardowego produktu ( kod produktu TLES.T4S, TELES.T5S ) klient w opakowaniu otrzyma krótki żółty stabilizator. Można go samodzielnie zamontować do fabrycznie wywierconych dziur.
Przy zakupie modelu TELES.T6SA klient otrzyma w opakowaniu składany, rurowy stabilizator oraz wzmocnienie do pozycji wysuniętej. Montaż samodzielny do do fabrycznie wywierconych dziur.
OPCJONALNIE jest możliwość dokupienia BRTELES –dodatkowa platforma z dwoma stopniami o głębokości 15 cm z poręczą o wysokości 60 cm.
Podest wyprodukowany wg normy EN 131 oraz zgodnie z wieloletnią wiedzą inżynierską firmy Faraone Poland Sp. z o. o.
- Długość drabiny w zależności od modelu 415 – 586 cm,
- Wysokość robocza w zależności od modelu 493 - 653 cm,
- Maksymalne obciążenie 150 kg,
- Szczeble 3 x 3 cm,
- Wykonana z aluminium,
- Składana,
- Możliwość użytkowania w pozycji dostosowanej do nierównego podłoża, lub podzielona na trzy niezależne elementy.
Mocne strony
Bezpieczeństwo pracownika podczas pracy gwarantują:
- Opcjonalnie można domówić dodatkową platformę BRTELES z poręczą oraz wysokim na 60 cm ergonomicznym pałąkiem.
- Mocne paski zabezpieczające ją przed nadmiernym rozstawieniem w pozycji rozstawnej.
- Stopki z antypoślizgowego tworzywa zapewniają stabilne oparcie drabiny w czasie pracy.
- Stopki są łatwe do wymiany po zużyciu.
- Podłużnice drabiny wykonane zostały z wytrzymałych, otwartych profili aluminiowych o przekroju 55 x 25 mm.
- Składane stabilizatory utrzymują drabinę w pionie.
- Drabina może być użytkowana jako rozstawna i przystawna oraz na schodach.
- Profilowane szczeble o przekroju 3 x 3 cm zamontowano na podłużnicach z zastosowaniem nitowania w technologii lotniczej. Technika ta daje gwarancję trwałości połączenia.
- Zakończenia szczebli zabezpieczone są estetycznymi plastikowymi zaślepkami.
- Zmiana wysokości drabiny możliwa jest dzięki zastosowaniu teleskopowego systemu przesuwania jej części. Górny element drabiny przesuwa się w prowadnicach utworzonych przez podłużnice dolnej części.
- Specjalny ergonomiczny uchwyt umożliwia blokowanie na odpowiedniej wysokości połączenia górnych i dolnych części drabiny.
- Lekka składana uniwersalna drabina oparta na mocnym profilu nigdy nie zawiedzie użytkownika.
- Złożona drabina zajmuje niewiele miejsca.
Zastosowania
Drabina przeznaczona do prac budowlanych, monterskich i serwisowych. Sprawdzi się w pracach przydomowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Maksymalna wysokość robocza | 4.86 m |
|---|---|
| Długość po złożeniu | 1.85 m |
| Długość po rozłożeniu | 5.86 m |
| Ciężar | 16 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2752,32 Netto
/ Sztuka
zł 3385,35 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie