Referencje
Ruko:281080E
Rubix:575059
Producent:281080E
EAN:4007140342997




Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 8 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 117 mm |
| Długość cięcia | 75 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wiertło kręte DIN338 typ Ti HSSE-Co8 8.0 mm 281080E
Mocne, specjalne wiertło, które powinno być stosowane przede wszystkim do stopów na bazie tytanu oraz do austenitycznych stali nierdzewnych, kwasoodpornych i żaroodpornych. Nadaje się także do wysokowytrzymałych stali o niskiej plastyczności. W określonych warunkach te wiertła mogą być stosowane do specjalnych stopów, takich jak hastelloy, inconel i nimonic itp.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wiercenia | 8 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 117 mm |
| Długość cięcia | 75 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| Powłoka | błyszcząca |
| Kąt spirali | 36 ° |
| Materiał obróbkowy | stal;stal nierdzewna;aluminium;mosiądz;brąz;tworzywo sztuczne;żeliwo;stopy tytanu |
| Materiał skrawający | hss-e |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 19,73 Netto
/ Sztuka
zł 24,27 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie