Referencje
Ruko:281070E
Rubix:575057
Producent:281070E
EAN:4007140342799




Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 7 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 109 mm |
| Długość cięcia | 69 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wiertło kręte DIN338 typ Ti HSSE-Co8 7.0 mm 281070E
Mocne, specjalne wiertło, które powinno być stosowane przede wszystkim do stopów na bazie tytanu oraz do austenitycznych stali nierdzewnych, kwasoodpornych i żaroodpornych. Nadaje się także do wysokowytrzymałych stali o niskiej plastyczności. W określonych warunkach te wiertła mogą być stosowane do specjalnych stopów, takich jak hastelloy, inconel i nimonic itp.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wiercenia | 7 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 109 mm |
| Długość cięcia | 69 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| Powłoka | błyszcząca |
| Kąt spirali | 36 ° |
| Materiał obróbkowy | stal;stal nierdzewna;aluminium;mosiądz;brąz;tworzywo sztuczne;żeliwo;stopy tytanu |
| Materiał skrawający | hss-e |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 15,33 Netto
/ Sztuka
zł 18,86 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie