Referencje
Ruko:281065E
Rubix:575056
Producent:281065E
EAN:4007140342690




Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 6.5 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 101 mm |
| Długość cięcia | 63 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wiertło kręte DIN338 typ Ti HSSE-Co8 6.5 mm 281065E
Mocne, specjalne wiertło, które powinno być stosowane przede wszystkim do stopów na bazie tytanu oraz do austenitycznych stali nierdzewnych, kwasoodpornych i żaroodpornych. Nadaje się także do wysokowytrzymałych stali o niskiej plastyczności. W określonych warunkach te wiertła mogą być stosowane do specjalnych stopów, takich jak hastelloy, inconel i nimonic itp.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wiercenia | 6.5 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 101 mm |
| Długość cięcia | 63 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| Powłoka | błyszcząca |
| Kąt spirali | 36 ° |
| Materiał obróbkowy | stal;stal nierdzewna;aluminium;mosiądz;brąz;tworzywo sztuczne;żeliwo;stopy tytanu |
| Materiał skrawający | hss-e |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 14,45 Netto
/ Sztuka
zł 17,77 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie