Wiertło spiralne Dormer A1102.3

Wiertło spiralne HSS A110

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dormer:A1102.3
Rubix:440381
EAN:7320760010761
Jobber Drill 2.30 mm DIN 340

Informacje techniczne

Średnica wiercenia2.3 mm
Całkowita długość90 mm
Długość cięcia59 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Wiertło HSS LS 2.3mm A1102.3


Wiertło spiralne HSS z trzpieniem cylindrycznym, DIN 340, N 118°, hartowane parowo, 6xD, do ogólnego zastosowania w stali o wytrzymałości poniżej 850 N/mm², żeliwie, stopach aluminium (zawartość stopu poniżej 0,5%) oraz tworzywach sztucznych, takich jak termoplasty i duroplasty.

Zastosowania

• Obróbka stali miękkiej (<120 HB <400 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna, stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa hartowana i odpuszczana (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stal stopowa hartowana i odpuszczana (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Obróbka stali nierdzewnej (<250 HB <850 N/mm²)
• SS – austenityczna (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stal nierdzewna – ferrytyczna + austenityczno-martenzytyczna (<300 HB <1000 N/mm²)
• Żeliwo płytkowe (<150 HB >500 N/mm²)
• Żeliwo płytkowe (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (<200 HB <700 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Tytan niestopowy (<200 HB <700 N/mm²)
• Stopy tytanu (<270 HB <900 N/mm²)
• Stopy tytanu (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikiel nie stopowy (<200 HB <700 N/mm²)
• Stop niklu (<270 HB >900 N/mm²)
• Nikiel niestopowy (<200 HB <700 N/mm²)
• Miedź (<100 HB <350 N/mm²)
• Brąz beta-mosiężny (<200 HB <700 N/mm²)
• Brąz alfa-mosiężny (<200 HB <700 N/mm²)
• Brąz o podwyższonej wytrzymałości (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium magnezowe niestopowe (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium stopowe z 0,5% krzemu (<150 HB <500 N/mm²)
• Stop aluminium z dodatkiem krzemu > 0,5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Stop aluminium z dodatkiem krzemu >10% wzmocniony włóknami Stop aluminium Stop magnezu (<120 HB <400 N/mm²)
Tworzywa termoplastyczne
• Duraplastyki
• Wzmocnione tworzywa sztuczne
• Cermety (<550 HB <170 N/mm²)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wiercenia2.3 mm
Całkowita długość90 mm
Długość cięcia59 mm
Typ trzpieniacylindryczny
DIN standarddin 340
Materiał skrawającyhss
Kąt szczytowy118 °
Średnica ogona2.3 mm
  • Termin dostawy na zapytanie