Maszyna do nacinania gwintów Dormer EP11M30X2.0

Wiertło spiralne do maszyn MF

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dormer:EP11M30X2.0
Rubix:443025
EAN:7320760138014
Machine tap M30x 2.00 mm DIN 374

Informacje techniczne

Gwintowaniem30 x 2,0
Średnica gwintowania30 mm
Typotwory przelotowe metryczne
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Gwintownik HSS ST EP11M30X2.0


Uniwersalny gwintownik metryczny o drobnym skoku (MF) do otworów przelotowych z tolerancją gwintu 6H. Wykonany ze stali HSS-E PM z powierzchnią hartowaną parowo, co zapewnia lepszą przyczepność oleju chłodzącego. Dzięki temu nadaje się również do gwintowania stali nierdzewnych. Wyposażony w ostrze łuskowe, które ułatwia wycinanie otworu i odprowadzanie wiórów. Wymiary zgodne z normą DIN 374. Nadaje się do gwintów o skoku do 2,5 xD

Mocne strony

Doskonała wydajność w szerokiej gamie materiałów
Krótka długość gwintu oznacza niski moment obrotowy i lepsze odprowadzanie wiórów
Wykonane z szybkotnącej stali kobaltowej, zapewniającej niezrównaną wytrzymałość, twardość krawędzi i odporność na zużycie
Dostępne w wersji polerowanej lub hartowanej parowo (ST), z tolerancjami 6H lub 6G

Zastosowania

Nadaje się do gwintowania otworów przelotowych i otworów z gwintem w szerokiej gamie materiałów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Gwintowaniem30 x 2,0
Średnica gwintowania30 mm
Typotwory przelotowe metryczne
Z chłodzącym sprayemnie
Kierunek gwintuprawy
Średnica wiercenia28 mm
Średnica ogona22 mm
Kwadratowy adapter napędu18 mm
Głębokość gwintu28 mm
Kąt spirali45 °
Całkowita długość150 mm
Materiał korpusuhss-e
Gwintowaniem30 x 2,0
Liczba zwoii na cal12.7
  • Termin dostawy na zapytanie