Referencje
Ruko:215110
Rubix:493844
EAN:4007140033130



Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 11 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 142 mm |
| Długość cięcia | 94 mm |
Szczegóły produktu : Wiertło kręte typ N fi 11 HSS-G Co5 215110
Mocne, wysokowydajne wiertło o prawym kierunku skrawania, wyróżniające się odpornością na wysoką temperaturę. Idealne do wiercenia wysoko wytrzymałej stali nierdzewnej, stali kwasoodpornej i stali żaroodpornej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wiercenia | 11 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 142 mm |
| Długość cięcia | 94 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| DIN standard | din 338 |
| Tolerancja | h8 |
| Kąt spirali | 36 ° |
| Kierunek cięcia | prawy |
| Materiał skrawający | hss |
| Kąt szczytowy | 130 ° |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 30,23 Netto
/ Sztuka
zł 37,18 Brutto
- Dostępny