Referencje
Ruko:214075TX
Rubix:1469432
EAN:4007140282514

Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 7.5 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 109 mm |
| Długość cięcia | 69 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wiertło SPIBO DIN 338 HSS-G TERRAX KREUZ 7.5mm 214075TX
Wysokowydajne, szlifowane standardowe wiertło skrętne wykonane z wytrzymałej stali szybkotnącej. W pełni szlifowane wiertło skrętne zapewnia precyzyjną współosiowość. Dzięki rozdzielonemu czubkowi wiertło dobrze centruje i wymaga niewielkiego docisku.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wiercenia | 7.5 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 109 mm |
| Długość cięcia | 69 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| DIN standard | din 338 |
| Powłoka | błyszcząca |
| Tolerancja | h8 |
| Kąt spirali | 25 ° |
| Kierunek cięcia | prawy |
| Materiał obróbkowy | stal;aluminium;mosiądz;brąz;tworzywo sztuczne;żeliwo;stopy tytanu;stal nierdzewna |
| Materiał skrawający | hss |
| Kąt szczytowy | 118 ° |
| Średnica ogona | 7.5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4,24 Netto
/ Sztuka
zł 5,22 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie