Wiertło spiralne GISS Cutline 892942

Wiertło monolityczne z węglika spiekanego 3xD z chłodzeniem wewnętrznym

Zobacz informacje techniczne

Referencje

GISS Cutline:892942
Rubix:2251137
EAN:3660338454431
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wiercenia18.5 mm
Całkowita długość131 mm
Długość cięcia55 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : WIERTŁO PEŁNOWĘGL. 3XD Z CHŁODZ.WEWN. D18,5 892942


Wiertło monolityczne z węglika spiekanego 3xD z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa – gama SCD.
Kąt wierzchołka: kąt pochylenia linii śrubowej 140°–30° – punkt dzielony
Chwyt walcowy DIN 6535 HA z tolerancją h6
Wewnętrzne doprowadzenie chłodziwa ułatwia odprowadzanie wiórów, zmniejsza ciepło, wydłuża żywotność i zwiększa wydajność wiertła.
Powłoka CUPMM do zastosowań uniwersalnych i obejmujących wiele materiałów. Wyjątkowo czysta, wielowarstwowa powłoka na bazie AlCr zapewniająca wysoką odporność termiczną, stabilność przy dużej prędkości skrawania i zwiększoną żywotność.

Koncepcja wiertła badana pod kątem wysokiej stabilności podczas wiercenia: fazy prowadzące, technologia skrawania sierpowego, samostabilność i specjalna geometria zmniejszająca tarcie.

- tolerancja podczas wiercenia m7.
- Jakość otworów: H8–H9

Mocne strony

Wysoka stabilność termiczna dzięki technologii powłoki wielowarstwowej PVD
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wiercenia18.5 mm
Całkowita długość131 mm
Długość cięcia55 mm
Typ trzpieniacylindryczny
DIN standarddin 6535 ha
Powłokacupmm – różne materiały
Tolerancjam7
Stosunek średnicy do długości otworu wiertniczego3xd
Kąt spirali30 °
Ostrzenieszlifowanie krzyżowe
Chłodzenie wewnętrznetak
Kierunek cięciaprawy
Materiał obróbkowystal/stal nierdzewna/ żeliwo/materiały nieżelazne/twarde
Średnica ogona20 mm
742,22 Netto
/ Sztuka
912,93 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie