Wiertło spiralne Fortis Tools 10242550, 9113842550
Wiertło kręte z chwytem ze stożkiem Morse'a
Zobacz informacje techniczneReferencje
Fortis Tools:10242550, 9113842550
Rubix:3047327
Producent:4317784714389
EAN:4317784714389


Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 25.5 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 286 mm |
| Długość cięcia | 165 mm |
Szczegóły produktu : Wiertło kręte DIN345 HSS, walcowane rolkowo,typ N, chwyt MK 25,50mm
Wiertło kręte z chwytem ze stożkiem Morse'a
Wykonanie: prawotnące, z precyzyjnym zaszlifowaniem wierzchołka. Korekcja według DIN 1412, kształt A. Boczny kąt natarcia, grubość i zbieżność rdzenia normalne.
Wykonanie: prawotnące, z precyzyjnym zaszlifowaniem wierzchołka. Korekcja według DIN 1412, kształt A. Boczny kąt natarcia, grubość i zbieżność rdzenia normalne.
Zastosowania
przeznaczone w szczególności do stali i staliwa (stopowego i niestopowego), żeliwa szarego, żeliwa ciągliwego, żeliwa sferoidalnego, spieków żelaza i Grafit.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wiercenia | 25.5 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 286 mm |
| Długość cięcia | 165 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| Materiał skrawający | hss |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 143,61 Netto
/ Sztuka
zł 176,64 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie










