Wiertło spiralne Fortis Tools 10770450, 9112800450

Wiertło kręte z chwytem cylindrycznym

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Fortis Tools:10770450, 9112800450
Rubix:3047183
Producent:4317784710602
EAN:4317784710602
brand logo

Informacje techniczne

Całkowita długość80 mm
Typ trzpieniacylindryczny

Szczegóły produktu : Wiertło kręte DIN338 HSSE, INOX szlifowane, typ RN 4,5mm


Wiertło kręte z chwytem cylindrycznym
Wykonanie: HSS Co5, DIN 338, typ N
Profil szlifowany, prawotnące, z precyzyjnym szlifem krzyżowym, bocznym kątem natarcia, grubość i zbieżność rdzenia normalne.

Zastosowania

zawartość kobaltu zapewnia wysoką wytrzymałość cieplną, idealne do stali stopowych i niestopowych (maks. wytrzymałość 900 N/mm²), stali do pracy na zimno i na gorąco, do ulepszania cieplnego i nawęglania oraz do stali nierdzewnych i kwasoodpornych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Całkowita długość80 mm
Typ trzpieniacylindryczny
5,73 Netto
/ Sztuka
7,05 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie