Wiertło spiralne Fortis Tools 10770120, 9112800120
Wiertło kręte z chwytem cylindrycznym
Zobacz informacje techniczneReferencje
Fortis Tools:10770120, 9112800120
Rubix:3047150
Producent:4317784710930
EAN:4317784710930
Szczegóły produktu : Wiertło kręte DIN338 HSSE, INOX szlifowane, typ RN 1,2mm
Wiertło kręte z chwytem cylindrycznym
Wykonanie: HSS Co5, DIN 338, typ N
Profil szlifowany, prawotnące, z precyzyjnym szlifem krzyżowym, bocznym kątem natarcia, grubość i zbieżność rdzenia normalne.
Wykonanie: HSS Co5, DIN 338, typ N
Profil szlifowany, prawotnące, z precyzyjnym szlifem krzyżowym, bocznym kątem natarcia, grubość i zbieżność rdzenia normalne.
Zastosowania
zawartość kobaltu zapewnia wysoką wytrzymałość cieplną, idealne do stali stopowych i niestopowych (maks. wytrzymałość 900 N/mm²), stali do pracy na zimno i na gorąco, do ulepszania cieplnego i nawęglania oraz do stali nierdzewnych i kwasoodpornych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Całkowita długość | 38 mm |
|---|---|
| Typ trzpienia | cylindryczny |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 5,25 Netto
/ Sztuka
zł 6,46 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie