Wiertło spiralne Fortis Tools 10720330, 9111790330
Wiertło kręte z chwytem cylindrycznym
Zobacz informacje techniczneReferencje
Fortis Tools:10720330, 9111790330
Rubix:3046892
Producent:4317784708944
EAN:4317784708944


Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 3.3 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 65 mm |
| Długość cięcia | 36 mm |
Szczegóły produktu : Wiertło kręte DIN338 HSS, szlifowane, typ RN,3,3mm
Wiertło kręte z chwytem cylindrycznym
Wykonanie: profil szlifowany, prawotnące, precyzyjne zaszlifowanie wierzchołka oraz małe bicie promieniowe i wysoka dokładność podziałki. Do średnicy 2,4 mm zaszlif zbliżony do krzyżowego. Boczny kąt natarcia, grubość i zbieżność rdzenia normalne.
Wykonanie: profil szlifowany, prawotnące, precyzyjne zaszlifowanie wierzchołka oraz małe bicie promieniowe i wysoka dokładność podziałki. Do średnicy 2,4 mm zaszlif zbliżony do krzyżowego. Boczny kąt natarcia, grubość i zbieżność rdzenia normalne.
Mocne strony
wysoka dokładność podziałki
Zastosowania
wydajne wiertło standardowe do wiercenia stali stopowej i niestopowej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wiercenia | 3.3 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 65 mm |
| Długość cięcia | 36 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| Materiał skrawający | hss |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2,8 Netto
/ Sztuka
zł 3,44 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie