Wiertło spiralne Fortis Tools 10720290, 9111790290
Wiertło kręte z chwytem cylindrycznym
Zobacz informacje techniczneReferencje
Fortis Tools:10720290, 9111790290
Rubix:3046888
Producent:4317784708982
EAN:4317784708982


Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 2.9 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 61 mm |
| Długość cięcia | 33 mm |
Szczegóły produktu : Wiertło kręte DIN338 HSS, szlifowane, typ RN,2,9mm
Wiertło kręte z chwytem cylindrycznym
Wykonanie: profil szlifowany, prawotnące, precyzyjne zaszlifowanie wierzchołka oraz małe bicie promieniowe i wysoka dokładność podziałki. Do średnicy 2,4 mm zaszlif zbliżony do krzyżowego. Boczny kąt natarcia, grubość i zbieżność rdzenia normalne.
Wykonanie: profil szlifowany, prawotnące, precyzyjne zaszlifowanie wierzchołka oraz małe bicie promieniowe i wysoka dokładność podziałki. Do średnicy 2,4 mm zaszlif zbliżony do krzyżowego. Boczny kąt natarcia, grubość i zbieżność rdzenia normalne.
Mocne strony
wysoka dokładność podziałki
Zastosowania
wydajne wiertło standardowe do wiercenia stali stopowej i niestopowej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wiercenia | 2.9 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 61 mm |
| Długość cięcia | 33 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| Materiał skrawający | hss |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2,23 Netto
/ Sztuka
zł 2,74 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie










