Wiertło spiralne Dormer A0027.0

Wiertło kręte HSS

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dormer:A0027.0
Rubix:440036
Producent:5967340
EAN:7320760351079
Jobber Drill 7.00 mm DIN 338

Informacje techniczne

Średnica wiercenia7 mm
Całkowita długość109 mm
Długość cięcia69 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Wiertło A002 HSS TIN 7.0mm A0027.0


Wiertło kręte, z chwytem cylindrycznym
Wykonanie: precyzyjne zaszlifowanie wierzchołka oraz małe bicie promieniowe i wysoka dokładność podziałki. Powłoka TiN zapewnia dłuższą żywotność przy takich samych lub wyższych parametrach skrawania zwiększając wydajność.

Zastosowania

• Obróbka stali miękkiej (<120 HB <400 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna, stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Żeliwo płytkowe (<150 HB >500 N/mm ²)
• Żeliwo płytkowe (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Tworzywa termoplastyczne, tworzywa sztuczne typu Duraplast
• Aluminium/magnez – aluminium i magnez niestopowe (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/magnez – stop aluminium z 0,5% krzemu (<150 HB <500 N/mm²)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wiercenia7 mm
Całkowita długość109 mm
Długość cięcia69 mm
Typ trzpieniacylindryczny
DIN standarddin 338
Materiał skrawającyhss
Kąt szczytowy118 °
Średnica ogona7 mm
  • Termin dostawy na zapytanie