Referencje
Dormer:A0024.9
Rubix:476068
Producent:5967257
EAN:7320760350812





Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 4.9 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 86 mm |
| Długość cięcia | 52 mm |
Szczegóły produktu : Wiertło A002 HSS TIN 4.9mm A0024.9
Wiertło kręte, z chwytem cylindrycznym
Wykonanie: precyzyjne zaszlifowanie wierzchołka oraz małe bicie promieniowe i wysoka dokładność podziałki. Powłoka TiN zapewnia dłuższą żywotność przy takich samych lub wyższych parametrach skrawania zwiększając wydajność.
Wykonanie: precyzyjne zaszlifowanie wierzchołka oraz małe bicie promieniowe i wysoka dokładność podziałki. Powłoka TiN zapewnia dłuższą żywotność przy takich samych lub wyższych parametrach skrawania zwiększając wydajność.
Zastosowania
• Obróbka stali miękkiej (<120 HB <400 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna, stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Żeliwo płytkowe (<150 HB >500 N/mm ²)
• Żeliwo płytkowe (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Tworzywa termoplastyczne, tworzywa sztuczne typu Duraplast
• Aluminium/magnez – aluminium i magnez niestopowe (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/magnez – stop aluminium z 0,5% krzemu (<150 HB <500 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna, stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Żeliwo płytkowe (<150 HB >500 N/mm ²)
• Żeliwo płytkowe (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Tworzywa termoplastyczne, tworzywa sztuczne typu Duraplast
• Aluminium/magnez – aluminium i magnez niestopowe (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/magnez – stop aluminium z 0,5% krzemu (<150 HB <500 N/mm²)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wiercenia | 4.9 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 86 mm |
| Długość cięcia | 52 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| DIN standard | din 338 |
| Materiał skrawający | hss |
| Kąt szczytowy | 118 ° |
| Średnica ogona | 4.9 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie