pl
Zaloguj się lub zarejestruj
Nasze produkty
Usługi
Wyszukiwarka łożysk
Wyprzedaże
Wiedza
Kontakt
Obróbka skrawaniem
(13 832)
Mechaniczne przeniesienie napędu
(139 255)
Technologia przepływu i cieczy
(81 884)
Narzędzia i metrologia
(37 525)
Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena
(6845)
Sprzęt/Wyposażenie
(1823)
Instalacja i montaż
(5204)
Konserwacja i naprawa
(1582)
Spawanie
(125)
Wyprzedaże
Rozwiercanie
(161)
Frezowanie
(585)
Pogłębianie, fazowanie, gratowanie
(212)
Wiercenie
(5689)
Toczenie
(18)
Piłowanie / Cięcie
(110)
Gwintowanie
(1874)
Tłoczenie, radełkowanie, przeciąganie, walcowanie, grawerowanie
(49)
Sprzęt odlewniczy
(10)
Smarowanie przy obróbce skrawaniem
(11)
Półprodukty
(5)
Akcesoria do obrabiarek
(1437)
Sprzęt do elektroerozji
(1)
Materiały ścierne
(3595)
Zobacz Obróbka skrawaniem
Wiertła trepanacyjne
(66)
Wiertła koronowe
(202)
Wiertła stałe
(5205)
Wiertła do betonu
(145)
Wiertła do drewna
(5)
Wiertła do kamienia
(14)
Zobacz Wiercenie
Kategorie Rubix
Obróbka skrawaniem
Wiercenie
Wiertła stałe
Wiertła spiralne
Wiertło spiralne
Wiertło kręte HSCo 8,5 mm 203567BEU
Wiertło spiralne Roebuck 4971844
Wiertło kręte hsco
Zobacz informacje techniczne
Referencje
Roebuck:
4971844
Rubix:
541580
Informacje techniczne
Typ trzpienia
cylindryczny
Szczegóły produktu : Wiertło kręte HSCo 8,5 mm 203567BEU
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
Typ trzpienia
cylindryczny
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
Zgłoś błąd danych produktu
Termin dostawy na zapytanie
Dodaj do koszyka
Wybierz warianty (2)
Nie zapomnij zalogować się, aby złożyć zamówienie, skorzystać ze swoich dedykowanych warunków cenowych i większego zakresu asortymentu
Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować
Wiertło kręte DIN338 podtaczane 15.5mm 861160
Wiertło kręte DIN338 HSS walcowane rolkowo,typ RN, 5mm
Wiertło kręte DIN338 HSS, szlifowane, typ RN,8,9mm
Wiertło kręte DIN338 HSSE, INOX szlifowane, typ RN 4mm
Wiertło kręte HSS NO. 37 A100N37
Wiertło kręte HSS 10.3mm A10010.3
Wiertło cylindr. krótkie hss-tin 7,75mm 414/7.75
Wiertło 222A.T12
WIERTŁO PEŁNOWĘGL. 3XD Z CHŁODZ.WEWN. D3,2 892843
Wiertło kręte DIN338 HSS, szlifowane, typ RN,15mm
Wiertło HSS TiN FI 11.6 mm 860880
Wiertło PFX EX/L 3.40mm A9763.4X165
Wiertło HSS 1/2" 15mm A17015.0
Wiertło kręte HSS-G TiN DIN338 typ N fi 6.0mm 250060T
Wiertło karbidowe krótkie R45715.8