Wiertło spiralne GISS Cutline 860879
Wiertło - HSS - jobber powlekane TiN
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
GISS Cutline:860879
Rubix:2150729
EAN:3660338156960


Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 11.5 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 142 mm |
| Długość cięcia | 94 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wiertło HSS TiN FI 11.5 mm 860879
Wiertło - HSS - jobber powlekane TiN
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wiercenia | 11.5 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 142 mm |
| Długość cięcia | 94 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| DIN standard | din 338 n |
| Powłoka | cyna |
| Kąt spirali | 30 ° |
| Kąt szczytowy | 130 ° |
| Średnica ogona | 11.5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 41,66 Netto
/ Sztuka
zł 51,24 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie