Wiertło spiralne GISS Cutline 860876

Wiertło - HSS - jobber powlekane TiN

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

GISS Cutline:860876
Rubix:2150726
EAN:3660338156939
860876
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wiercenia11.2 mm
Całkowita długość142 mm
Długość cięcia94 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Wiertło HSS TiN FI 11.2 mm 860876


Wiertło - HSS - jobber powlekane TiN
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wiercenia11.2 mm
Całkowita długość142 mm
Długość cięcia94 mm
Typ trzpieniacylindryczny
DIN standarddin 338 n
Powłokacyna
Kąt spirali30 °
Kąt szczytowy130 °
Średnica ogona11.2 mm
39,3 Netto
/ Sztuka
48,34 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie