Wiertło spiralne GISS Cutline 860873

Wiertło - HSS - jobber powlekane TiN

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

GISS Cutline:860873
Rubix:2150723
EAN:3660338156908
860873
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wiercenia10.9 mm
Całkowita długość142 mm
Długość cięcia94 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Wiertło HSS TiN FI 10.9 mm 860873


Wiertło - HSS - jobber powlekane TiN
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wiercenia10.9 mm
Całkowita długość142 mm
Długość cięcia94 mm
Typ trzpieniacylindryczny
DIN standarddin 338 n
Powłokacynowa
Kąt spirali30 °
Kąt szczytowy130 °
Średnica ogona10.9 mm
36,17 Netto
/ Sztuka
44,49 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie