Wiertło spiralne GISS Cutline 860847

Wiertło - HSS - jobber powlekane TiN

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

GISS Cutline:860847
Rubix:2150697
EAN:3660338156649
860847
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wiercenia8.3 mm
Całkowita długość117 mm
Długość cięcia75 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Wiertło HSS TiN FI 8.3 mm 860847


Wiertło - HSS - jobber powlekane TiN
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wiercenia8.3 mm
Całkowita długość117 mm
Długość cięcia75 mm
Typ trzpieniacylindryczny
DIN standarddin 338 n
Powłokacyna
Kąt spirali30 °
Kąt szczytowy130 °
Średnica ogona8.3 mm
16,16 Netto
/ Sztuka
19,88 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie