Wiertło spiralne GISS Cutline 860830
Wiertło - HSS - jobber powlekane TiN
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
GISS Cutline:860830
Rubix:2150680
EAN:3660338156472


Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 6.6 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 101 mm |
| Długość cięcia | 63 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wiertło HSS TiN FI 6.6 mm 860830
Wiertło - HSS - jobber powlekane TiN
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wiercenia | 6.6 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 101 mm |
| Długość cięcia | 63 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| DIN standard | din 338 n |
| Powłoka | cyna |
| Kąt spirali | 30 ° |
| Kąt szczytowy | 130 ° |
| Średnica ogona | 6.6 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 13,21 Netto
/ Sztuka
zł 16,25 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie