Wiertło spiralne GISS Cutline 860819

Wiertło - HSS - jobber powlekane TiN

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

GISS Cutline:860819
Rubix:2150669
EAN:3660338156366
860819
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wiercenia5.5 mm
Całkowita długość93 mm
Długość cięcia57 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Wiertło HSS TiN FI 5.5 mm 860819


Wiertło - HSS - jobber powlekane TiN
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wiercenia5.5 mm
Całkowita długość93 mm
Długość cięcia57 mm
Typ trzpieniacylindryczny
DIN standarddin 338 n
Powłokatin
Kąt spirali30 °
Kąt szczytowy130 °
Średnica ogona5.5 mm
9,22 Netto
/ Sztuka
11,34 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie