Wiertło spiralne GISS Cutline 860814
Wiertło - HSS - jobber powlekane TiN
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
GISS Cutline:860814
Rubix:2150664
EAN:3660338156311


Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 5 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 86 mm |
| Długość cięcia | 52 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wiertło HSS TiN FI 5.0 mm 860814
Wiertło - HSS - jobber powlekane TiN
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wiercenia | 5 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 86 mm |
| Długość cięcia | 52 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| DIN standard | din 338 n |
| Powłoka | tin |
| Kąt spirali | 30 ° |
| Kąt szczytowy | 130 ° |
| Średnica ogona | 5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 7,29 Netto
/ Sztuka
zł 8,97 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie