Wiertło spiralne GISS Cutline 860813

Wiertło - HSS - jobber powlekane TiN

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

GISS Cutline:860813
Rubix:2150663
EAN:3660338156304
860813
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wiercenia4.9 mm
Całkowita długość86 mm
Długość cięcia52 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Wiertło HSS TiN FI 4.9 mm 860813


Wiertło - HSS - jobber powlekane TiN
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wiercenia4.9 mm
Całkowita długość86 mm
Długość cięcia52 mm
Typ trzpieniacylindryczny
DIN standarddin 338 n
Powłokacyna
Kąt spirali30 °
Kąt szczytowy130 °
Średnica ogona4.9 mm
7,76 Netto
/ Sztuka
9,54 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie