Wiertło spiralne GISS Cutline 860805

Wiertło - HSS - jobber powlekane TiN

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

GISS Cutline:860805
Rubix:2150655
EAN:3660338156229
860805
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wiercenia4.1 mm
Całkowita długość75 mm
Długość cięcia43 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Wiertło HSS TiN FI 4.1 mm 860805


Wiertło - HSS - jobber powlekane TiN
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wiercenia4.1 mm
Całkowita długość75 mm
Długość cięcia43 mm
Typ trzpieniacylindryczny
DIN standarddin 338 n
Powłokacyna
Kąt spirali30 °
Kąt szczytowy130 °
Średnica ogona4.1 mm
7,26 Netto
/ Sztuka
8,93 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie