Wiertło spiralne GISS Cutline 860799

Wiertło - HSS - jobber powlekane TiN

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

GISS Cutline:860799
Rubix:2150650
EAN:3660338156168
860799
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wiercenia3.5 mm
Całkowita długość70 mm
Długość cięcia39 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Wiertło HSS TiN FI 3.5 mm 860799


Wiertło - HSS - jobber powlekane TiN
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wiercenia3.5 mm
Całkowita długość70 mm
Długość cięcia39 mm
Typ trzpieniacylindryczny
DIN standarddin 338 n
Powłokacynowa
Kąt spirali30 °
Kąt szczytowy130 °
Średnica ogona3.5 mm
5,48 Netto
/ Sztuka
6,74 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie