Wiertło spiralne GISS Cutline 860776

Wiertło - HSS - jobber powlekane TiN

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

GISS Cutline:860776
Rubix:2150627
EAN:3660338155932
860776
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wiercenia1.2 mm
Całkowita długość38 mm
Długość cięcia16 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Wiertło HSS TiN FI 1.2 mm 860776


Wiertło - HSS - jobber powlekane TiN
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wiercenia1.2 mm
Całkowita długość38 mm
Długość cięcia16 mm
Typ trzpieniacylindryczny
DIN standarddin 338 n
Powłokacyna
Kąt spirali30 °
Kąt szczytowy130 °
Średnica ogona1.2 mm
6,73 Netto
/ Sztuka
8,28 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie