Złamany wiertło do gwintów / wiertło do wyciągania gwintów Wera 05104644001
Wiertło-gwintownik
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Wera:05104644001
Rubix:994855
Producent:05104644001
EAN:4013288101549



Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wiertło-gwintownik 6.8mm M8 847 HSS z chwytem 6-kąt. 05104644001
High quality combination tapping drill bits for drilling, tapping and deburring. Made out of high speed steel (HSS). A finely-tuned material elasticity provides for great durability. The very good centring properties, perfect chip removal and a low tilt risk ensure pleasant working. The hexagonal shaft ensures very good power transfer. Drive: 1/4" hexagon, suitable for holders with take-up as per DIN ISO 1173-D 6. 3.
Mocne strony
•Hex shaft for very good power transfer
Finely-tuned material elasticity for great durability
Very good centring properties
Perfect chip removal
Precise return movement
Finely-tuned material elasticity for great durability
Very good centring properties
Perfect chip removal
Precise return movement
Zastosowania
Core-hole drilling, tapping and deburring in one operation
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Całkowita długość | 51 mm |
|---|---|
| DIN standard | din iso 1173-d 6.3 |
| Średnica wiercenia | 6.8 mm |
| Długość cięcia | 12 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 71,02 Netto
/ Sztuka
zł 87,35 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie