Referencje
Roebuck:866803
Rubix:1652746
EAN:3660338208782




Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : WIERTŁO DO PŁYTEK 8MM 866803
• Używaj ruchu oscylacyjnego, aby usuwać pył..
• Nie naciskaj zbyt mocno na narzędzie. Pozwól mu pracować..
• Wiercenie z użyciem wody znacznie zwiększa żywotność narzędzia..
• Ostrzenie przywraca zdolność skrawania narzędzia..
• Prędkość cięcia: NA SUCHO >11000 rpm - Z WODĄ <3000 rpm..
JEŚLI NARZĘDZIE NIE PRZEBIJA, to albo element jest zablokowany, albo się przegrzało..
• lub materiał jest zbyt twardy. Trzeba naostrzyć narzędzie na kamieniu.
• Lub zwiększyć ruch oscylacyjny.
• Skraplać wodą podczas wiercenia.
• Nie naciskaj zbyt mocno na narzędzie. Pozwól mu pracować..
• Wiercenie z użyciem wody znacznie zwiększa żywotność narzędzia..
• Ostrzenie przywraca zdolność skrawania narzędzia..
• Prędkość cięcia: NA SUCHO >11000 rpm - Z WODĄ <3000 rpm..
JEŚLI NARZĘDZIE NIE PRZEBIJA, to albo element jest zablokowany, albo się przegrzało..
• lub materiał jest zbyt twardy. Trzeba naostrzyć narzędzie na kamieniu.
• Lub zwiększyć ruch oscylacyjny.
• Skraplać wodą podczas wiercenia.
Mocne strony
Może być używany z wiertarką i szlifierką. Sprzedawany z kamieniem do ostrzenia
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica | 8 mm |
|---|---|
| Materiał korpusu | diament |
| Długość cięcia | 20 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 157,18 Netto
/ Sztuka
zł 193,33 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie