Referencje
Dormer:R45414.0
Rubix:441058
Producent:5980074
EAN:7320760614372




Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 14 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 124 mm |
| Długość cięcia | 76 mm |
Szczegóły produktu : Wiertło karbidowe długie 14mm R45414.0
VHM Krótkie wiertło spiralne z chwytem DIN 6535 HA, DIN 6537 L MP-X 140° powlekane TiAlN 5xD do stali <1620 N/mm². Żeliwo. Stopy miedzi i aluminium.
WIERTŁO 14.0 QC R454 M-PX CW MONOBLOC TIAIN
Mocne strony
Carbide provides excellent wear resistance and improves tool life. The continuously thinned core (CTW) provides excellent transverse strength that improves chip evacuation and enables high performance. The 4-facet split point provides perfect centering and low cutting forces, resulting in highly accurate holes with superior surface finish. The TiAlN coating increases surface hardness, wear resistance and improves tool life. Controlled sharpening and the exterior corner design provide high and consistent tool life.
Zastosowania
• Stal automatyczna / stal miękka (<120 HB <400 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna / stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa utwardzana i odpuszczana (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Żeliwo lamelarne (<150 HB >500 N/mm²)
• Żeliwo lamelarne (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne / żeliwo ciągliwe (<200 HB <700 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne / żeliwo ciągliwe (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Miedź (<100 HB <350 N/mm²)
• Mosiądz beta / brąz (<200 HB <700 N/mm²)
• Mosiądz alfa (<200 HB <700 N/mm²)
• Brąz o bardzo dużej wytrzymałości (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium stopowe z krzemem 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium stopowe z krzemem >0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium stopowe z krzemem >10%, stopy aluminium wzmocnione whiskerami, stopy magnezu (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplasty
• Wzmocnione tworzywa sztuczne
• Stal konstrukcyjna / stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa utwardzana i odpuszczana (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Żeliwo lamelarne (<150 HB >500 N/mm²)
• Żeliwo lamelarne (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne / żeliwo ciągliwe (<200 HB <700 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne / żeliwo ciągliwe (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Miedź (<100 HB <350 N/mm²)
• Mosiądz beta / brąz (<200 HB <700 N/mm²)
• Mosiądz alfa (<200 HB <700 N/mm²)
• Brąz o bardzo dużej wytrzymałości (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium stopowe z krzemem 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium stopowe z krzemem >0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium stopowe z krzemem >10%, stopy aluminium wzmocnione whiskerami, stopy magnezu (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplasty
• Wzmocnione tworzywa sztuczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wiercenia | 14 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 124 mm |
| Długość cięcia | 76 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| DIN standard | din 6537 l |
| Powłoka | tialn |
| Stosunek średnicy do długości otworu wiertniczego | 5xd |
| Ogon | 14mm |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Materiał obróbkowy | stal, żeliwo, stopy miedzi i aluminium |
| Kąt szczytowy | 140 ° |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie