Referencje
Ruko:201097
Rubix:797209
EAN:4007140013897

Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 9.7 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 133 mm |
| Długość cięcia | 87 mm |
Szczegóły produktu : Wiertło kręte do metalu HSS-R DIN-338 typ N fi 9.7mm 201097
Wiertło walcowane ze stali szybkotnącej, powierzchnia poddana obróbce parowej. Otrzymane przez walcowanie na gorąco, to wiertło oferuje pewną elastyczność. Mniej kruche i mniej łamliwe niż wiertło szlifowane, nadaje się szczególnie do użycia na budowie, we wiertarkach przenośnych. HSS: stal szybkotnąca, do wiercenia w materiałach łatwych do obróbki, o twardości poniżej 900 N/mm².
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wiercenia | 9.7 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 133 mm |
| Długość cięcia | 87 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| DIN standard | din 338 |
| Tolerancja | h8 |
| Materiał skrawający | hss |
| Kąt szczytowy | 118 ° |
| Średnica ogona | 9.7 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 5,05 Netto
/ Sztuka
zł 6,21 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie