Referencje
Milwaukee:M12 FPD-402X
Rubix:1583354
Producent:4933459804
EAN:4058546029760


Informacje techniczne
| Napięcie | 12 V |
|---|---|
| Wydajność wiercenia stali | 13 mm |
| Ciężar | 1.24 kg |
Szczegóły produktu : Wiertarko-wkrętarka udar. 44 Nm M12 FPD-402X w walizce HD BOX 2x4.0Ah 4933459804
Mocne strony
•Elektroniczne sprzęgło z 16 ustawieniami momentu obrotowego + wiercenie + udar
Wiertarko-wkrętarka udarowa drugiej generacji FUEL
Najbardziej kompaktowa i najlżejsza w swojej klasie
Powolny rozruch na pierwszym biegu
Bezszczotkowy silnik POWERSTATE zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee zapewniający do 10x dłuższą żywotność silnika, do 2x większą moc i do 2x dłuższy czas pracy
Inteligentne sterowanie REDLINK PLUS zapewnia najnowocześniejszą cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora, co w unikalny sposób poprawia wydajność narzędzia pod obciążeniem
Akumulator REDLITHIUM-ION zapewnia do 20% więcej mocy, do 2x dłuższy czas pracy, do 2x większą trwałość i pracuje w temperaturach do -20° C (w porównaniu z innymi technologiami litowo-jonowymi)
Monitorowanie poszczególnych ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność akumulatora
Metalowy uchwyt 13 mm umożliwia szybką wymianę końcówek i zapewnia ich optymalny chwyt
Wskaźnik pokazuje stan naładowania akumulatora
Wbudowane światło LED do oświetlenia powierzchni roboczej
Elastyczny system akumulatorowy gwarantuje kompatybilność ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee M12
Wiertarko-wkrętarka udarowa drugiej generacji FUEL
Najbardziej kompaktowa i najlżejsza w swojej klasie
Powolny rozruch na pierwszym biegu
Bezszczotkowy silnik POWERSTATE zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee zapewniający do 10x dłuższą żywotność silnika, do 2x większą moc i do 2x dłuższy czas pracy
Inteligentne sterowanie REDLINK PLUS zapewnia najnowocześniejszą cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora, co w unikalny sposób poprawia wydajność narzędzia pod obciążeniem
Akumulator REDLITHIUM-ION zapewnia do 20% więcej mocy, do 2x dłuższy czas pracy, do 2x większą trwałość i pracuje w temperaturach do -20° C (w porównaniu z innymi technologiami litowo-jonowymi)
Monitorowanie poszczególnych ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność akumulatora
Metalowy uchwyt 13 mm umożliwia szybką wymianę końcówek i zapewnia ich optymalny chwyt
Wskaźnik pokazuje stan naładowania akumulatora
Wbudowane światło LED do oświetlenia powierzchni roboczej
Elastyczny system akumulatorowy gwarantuje kompatybilność ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee M12
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Napięcie | 12 V |
|---|---|
| Wydajność wiercenia stali | 13 mm |
| Ciężar | 1.24 kg |
| Bezprzewodowy | tak |
| Maksymalny moment obrotowy | 44 N.m |
| Pojemność baterii | 4 Ah |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie