Referencje
Beta Tools:415 6,25
Rubix:701300
Producent:004150103
EAN:8014230168760


Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 6.25 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 101 mm |
| Długość cięcia | 63 mm |
Szczegóły produktu : Wiertło cylindr. krótkie hss-co 6,25mm 415/6.25
Wiertła skrętne z trzpieniami walcowymi, seria krótka, HSS-CO 8% całkowicie szlifowane
R ≤ 1400 N/mm²
HV ~ 850÷920
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 122x112x16 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 17 g |
| Średnica wiercenia | 6.25 mm |
| Całkowita długość | 101 mm |
| Długość cięcia | 63 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| Materiał skrawający | hss-co |
| Kąt szczytowy | 130 ° |
| Średnica ogona | 6.25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 35,24 Netto
/ Sztuka
zł 43,35 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie