Referencje
Beta Tools:415 19,00
Rubix:701320
Producent:004150178
EAN:8014230169378


Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 19 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 202 mm |
| Długość cięcia | 135 mm |
Szczegóły produktu : Wiertło cylindr. krótkie hss-co 19,00mm 415/19
Wiertła skrętne z trzpieniami walcowymi, seria krótka, HSS-CO 8% całkowicie szlifowane
R ≤ 1400 N/mm²
HV ~ 850÷920
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 205x23x23 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 305 g |
| Średnica wiercenia | 19 mm |
| Całkowita długość | 202 mm |
| Długość cięcia | 135 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| Materiał skrawający | hss-co |
| Kąt szczytowy | 130 ° |
| Średnica ogona | 19 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 469,77 Netto
/ Sztuka
zł 577,82 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie