Referencje
Beta Tools:415 11,25
Rubix:701311
Producent:004150153
EAN:8014230169163


Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 11.25 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 142 mm |
| Długość cięcia | 94 mm |
Szczegóły produktu : Wiertło cylindr. krótkie hss-co 11,25mm 415/11.25
Wiertła skrętne z trzpieniami walcowymi, seria krótka, HSS-CO 8% całkowicie szlifowane
R ≤ 1400 N/mm²
HV ~ 850÷920
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 145x35x35 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 78 g |
| Średnica wiercenia | 11.25 mm |
| Całkowita długość | 142 mm |
| Długość cięcia | 94 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| Materiał skrawający | hss-co |
| Kąt szczytowy | 130 ° |
| Średnica ogona | 11.25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 115,16 Netto
/ Sztuka
zł 141,65 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie