Referencje
Beta Tools:415 1,25
Rubix:701290
Producent:004150043
EAN:8014230168265


Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 1.25 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 38 mm |
| Długość cięcia | 16 mm |
Szczegóły produktu : Wiertło cylindr. krótkie hss-co 1,25mm 415/1.25
Wiertła skrętne z trzpieniami walcowymi, seria krótka, HSS-CO 8% całkowicie szlifowane
R ≤ 1400 N/mm²
HV ~ 850÷920
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 74x56x9 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 0,7 g |
| Średnica wiercenia | 1.25 mm |
| Całkowita długość | 38 mm |
| Długość cięcia | 16 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| Materiał skrawający | hss-co |
| Kąt szczytowy | 130 ° |
| Średnica ogona | 1.25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 10,76 Netto
/ Sztuka
zł 13,23 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie