Referencje
Beta Tools:410 7,50
Rubix:557189
Producent:004100118
EAN:8014230089959


Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 7.5 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 109 mm |
| Długość cięcia | 69 mm |
Szczegóły produktu : Wiertło cylindr. krótkie HSS Fi 7.50 410/7.5
Wiertła skrętne z trzonami walcowymi, seria krótka HSS, walcowane
R ≤ 650 N/mm²
HV ~ 750÷820
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 145x100x8 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 23,3 g |
| Średnica wiercenia | 7.5 mm |
| Całkowita długość | 109 mm |
| Długość cięcia | 69 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| Materiał skrawający | hss |
| Kąt szczytowy | 118 ° |
| Średnica ogona | 7.5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 6,91 Netto
/ Sztuka
zł 8,5 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie